曜日別特売

ポリプレート

ポリプレート - 光ポリプレート - 光ポリプレート - 光ポリプレート - 光

カッターなどで簡単に切れます。
低発泡で軽量、水に強いです。

用途養生材・看板に。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)2.4長さ(m)1.82幅(m)0.91RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※製造ロットにより多少色が異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像72883730PE1890-2215-5918レッド
4,720
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
メイン画像72883739PE1890-3215-5854イエロー
4,720
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする