曜日別特売

ダイヤボード

ダイヤボード - ワニ印ダイヤボード - ワニ印

ダイヤ柄のシボが付いており軽量で滑りにくいです。
耐久性に優れています。
繰り返し使用可能なので経済的です。
再生原料を使用しています。

用途建築現場、工場、引越現場の床、廊下、壁、エレベーター廻り、資材置き、選挙投票所の床養生など。材質塩ビ表:ブルー 裏:ブラック長さ(m)1.8発泡倍率無発泡幅(m)0.9内容量1枚
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728837574951161-47752.5
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
728837664952161-47763
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
728837484950161-47742
オープン
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする