ストローク(mm)40クッション両側ラバークッション使用ピストン速度(mm/s)500~5最高使用圧力(MPa)1作動方式複動形記号ストローク調整記号なし使用流体空気チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付、ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)オートスイッチ有無オートスイッチなし(磁石内蔵)内容量1個