IWA(丸八工機)
ディスプレイ&メンテナンス兼用スタンド iWA + iWA1フォークサポーター 赤
ディスプレイスタンド「iWA1」&「iWA1 フォークサポーター」のセット。
用途
Iwa1・・・対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク※1、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、タイヤ直径:20~29インチ、タイヤ幅:40mmまで、BB幅:51mm以上※2…
バイク形状により対応できない場合があります
iWA1 フォークサポーター・・・対応バイク:iWAに対応しているバイク、クイックリリース、スルーアクスル、耐荷重:iWA1フォークサポートを使用している状態で10kgまで※フロントフォークエンド幅が100mm以外ではご使用頂けません
iWA1 フォークサポーター商品サイズ:14cm×10cm×厚み1.4cm・材質:高強度樹脂
重量:180g
耐荷重:10kg ※ホイールを外した状態
色
赤
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72879295
iWA + iWA1フォークサポーター
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください