NI401H 5mm ステンレスブレーキアウター 2m クリアーブラック ヘッダー付

NI401H 5mm ステンレスブレーキアウター 2m クリアーブラック ヘッダー付 - 日泉ケーブル
(1件のレビュー)
クリアーブラック長さ(m)2内容量1本(2m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72886724NI401H
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72886724
2025-02-11
用途: 自転車のブレーキアウターケーブル交換
医療・福祉・介護関連業

流行りのクリアケーブルに交換しドレスアップしました。難点はステンレス製である事。電動工具無しで加工するには相当な難敵です。そこで「モノタロウ」オリジナルのケーブルカッターを購入し、後には他社の「ステンレス用ヤスリ」も購入し楽々加工出来ました。出来栄えは工具の良し悪しで決まりますね!クリアブラックの見栄えは最高で自転車好きにはたまらないアイテムです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする