曜日別特売

左官ブラシ

左官ブラシ - アークランドサカモト左官ブラシ - アークランドサカモト左官ブラシ - アークランドサカモト左官ブラシ - アークランドサカモト左官ブラシ - アークランドサカモト左官ブラシ - アークランドサカモト左官ブラシ - アークランドサカモト左官ブラシ - アークランドサカモト
ウッド主な用途掃除用内容量1個
全6種類を絞り込む
毛丈(mm)
材質(毛)
刷毛幅(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
材質(毛)
行数
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン72887738153345約30本馬毛毛:2行約100
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
メイン72887747153346約45白馬毛、純馬毛毛:6行約210
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メイン72887756153347約45混毛(ナイロン毛、馬毛)毛:6行約180
オープン
1,288
1,417(税込)
翌々日出荷
メイン72887790153351約45混毛(ナイロン毛、馬毛)毛:6行約270
オープン
1,588
1,747(税込)
翌々日出荷
72887765153348約45混毛(ナイロン毛、馬毛)毛:6行約270
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
72887774153349約45混毛(ナイロン毛、馬毛)毛:6行約180
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7288776515334868645354153348153348 左官ブラシ アークランドサカモト 68645354左官ブラシアークランドサカモト1個
1,788
税込1,967
注文コードが変更になりました
7288777415334968645370153349153349 左官ブラシ アークランドサカモト 68645370左官ブラシアークランドサカモト1個
1,088
税込1,197
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする