サイクルテック
NAY018 幼児用ヘルメット (Sサイズ) 52-56cm マットオレンジ
カラーが選べる4色展開
サイズ調整可能なアジャスターバンド付き
丈夫なハードシェルタイプ
用途
サイズ:52~56cm
年齢目安:3歳~小学校低学年
SG基準合格品
材質:ABS
色
マットオレンジ
サイズ
幼児用(S)
寸法(cm)
52-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72887108
NAY018
¥
5,364
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください