ニッコー
NC106AL-P アルミダイカスト アルミシルバー
トップレベルの太さ!
Φ10mmの丸棒カンヌキ採用
頑丈ボディサークル錠
用途
両面ディンプル式
Φ10 丸棒カンヌキ
アルミシルバー
内径寸法:90.3mm
開口部寸法:51mm
取付方法:セパレートバンド方式(Φ13Φ16Φ19)
色
アルミシルバー
キー方式
ディンプルキー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72887309
NC106AL-P
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください