OGK技研 CT-001 Camily サイクルトレーラー 黒

OGK技研 CT-001 Camily サイクルトレーラー 黒 - OGK技研OGK技研 CT-001 Camily サイクルトレーラー 黒 - OGK技研

適用車種:リアキャリアの幅が120mm以上 175mm以下の20~ 27型シティ車(婦人車、軽快車)
クラス18kgのリアキャリア装着車(注意:クラス18kgのリアキャリアにはチャイルドシートを取付けないでください。)
クラス25kg 以上のリアキャリア装着車(リアキャリアにチャイルドシートを取付けている場合。)
Camily 牽引時は車道走行をお願いします。
交差点での右折の場合には「二段階右折」が必要です。
カーブに御注意ください
走行時にはフラッグの取付をお願いします。
運転に慣れるまで、安全な広い場所で練習をしましょう。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72886959CT-001
27,000
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする