ニッコー
サークル錠 NC105NS-A ポリ袋入リ ブラック
リバーシブルシリンダーキー
ポリ袋入り
用途
プレス式カンヌキ
ブラック
スチール製
内径寸法:80.5mm
開口部寸法:51mm
取付方法:Φ13固定バンド式
色
ブラック
キー方式
ディンプルキー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72888858
NC105NS-A
オープン
¥
599
¥659
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください