曜日別特売

POKO-1DG ポコ丸 グレー 2個入

POKO-1DG ポコ丸 グレー 2個入 - 昭和インダストリーズPOKO-1DG ポコ丸 グレー 2個入 - 昭和インダストリーズPOKO-1DG ポコ丸 グレー 2個入 - 昭和インダストリーズ

対応車種:リアキャリアの装着されている自転車
製品詳細:キャリアのヘッダーをポコ丸で大きくします!ヘッダーが大きくなることでゴムひもが緩んでもほどけにくくなります。

用途
入り数:2個入り/パッケージ
サイズ:Φ20 球体
材質:シリコン
グレー内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72889890POKO-1DG
オープン
239
263(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする