MARUZEN(丸善電機産業)
MKM-3RB-KR LEDブロックランプ 6V-1.4W GR/グレー
用途
明るさ:中心16lx(1600cd)、周辺8lx(800cd)
低速走行(3~4km)から明るく点灯
BAA対応フロントリフレクター付
ウレタンゴムローラー
6V1.4W
色
GR/グレー
ライト種類
LED
光度(cd)
1600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72888946
MKM-3RB-KR
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください