ナカタニ金属工業
シートポスト 28.6×300mm アルミ
用途
サイズ:Φ28.6×300mm
カラー:シルバー
材質:アルミ
寸法(mm)
28.6×300
色
アルミ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72889104
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください