ナカタニ金属工業
シートポスト 26.6×380mm ステンレス
用途
サイズ:Φ26.6×380mm
カラー:シルバー
材質:ステンレス
寸法(mm)
26.6×380
色
ステンレス
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72889174
-
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください