AVEDIO(エヴァディオ)
ステム AVEDIO LIGHT STEM II 80mm ブラック FRAME LOGO
用途
Rise:±7°
カラー:ブラック
径:31.8Φ
付属品:ステンレスボルト(M5x18mm) 6本
寸法(mm)
80
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72888325
-
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください