アリゲーター シフト スーパーライトアウター&31ワイヤー イエロー

アリゲーター シフト スーパーライトアウター&31ワイヤー イエロー - AVEDIO(エヴァディオ)

アウターファイバーはグラスファイバー製で、通常のシフターケーブルハウジングより、60%軽量化されています。
インナーワイヤーは、31本の素線で縒られた、柔らかく滑らかなステンレス製です。
通常の19本から31本にすることで、引張強度は10%アップ。
さらにインナー表面に特殊な加工が施されているのため、滑らかで、耐久性も通常の3倍の長寿命です。

用途
アウターハウジングの重量は、4mm × 2m で17g。
インナーケーブル フロント 1.5m リア 2m
付属品 Rubber shield x 2 End Cap x 2 Frame Stopper x 8 Lever connector x 3
イエロー内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72889330-
オープン
3,798
4,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする