アライ制動器材
アルミキャリパー AC680 Wピボット高制動タイプ アルミリム用 ブラック
用途
サイズ:57-78mm
シュータイプ:標準=0°(アルミ用)
シューカラー:標準=赤
本体仕上げ:黒
本体材質:アルミダイキャスト
Wピボット高制動タイプ。BAA車におすすめ
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72888429
AC680
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください