Karasawa(唐沢製作所)
ブレーキ 3/8 ドラム WF ロット式 CP
用途
ドラム外径:116mm
対象車種:実用車、運搬車、シティ車、軽快車
色
CP
寸法(Φmm)
116
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72892227
WF-CP
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください