ハンディポンプ ハイプレッシャー テレスコープ ミニ

ハンディポンプ ハイプレッシャー テレスコープ ミニ - AVEDIO(エヴァディオ)ハンディポンプ ハイプレッシャー テレスコープ ミニ - AVEDIO(エヴァディオ)

テレスコープワンミニと比べ、収納時の全長は180mmとほぼ同じくらいでコンパクトさは変わりませんが、使用するときは55mm長く、380mmまで伸ばすことができ、空気の入れやすさがさらにアップしました。
ポリッシュ仕上げで外観、質感もよくなりました。

用途MAX120Psi対応。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72892358-
4,000
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする