麻場
コンプレッサー PC-2501A
過電流からモーターを保護する 「サーキットブレーカー」付。
オイルレスのため、オイルが混ざらずクリーンなエアー。
オイル交換が不要でメンテナンスも簡単です。
用途
農機具の清掃・車のタイヤの空気入れ・塗装作業など
仕様
短時間作業向け
付属品
ロングダスター330mm、エアホース10m
質量(kg)
16
電源
100(50/60Hz)
タンク容量(L)
25
分類
オイルレス・静音
圧力(MPa)
0.78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72922047
-
¥63,800
¥
56,980
¥62,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません