刈払機 AK-2010W

刈払機 AK-2010W - 麻場

安心・安全の国産モデル
「らくらくスタート』 従来の半分の力でエンジンスターターが引ける機能です。 女性の方でも楽にエンジンをかけることができます。
『環境にやさしい2サイクル』 排気ガスが少ない上、エンジン効率を見直すことで従来に比べ消費燃料を最大20%削減しました。

用途庭先の草刈など軽作業に最適型式肩掛式質量(kg)4.3排気量(mL)20ハンドル左右非対称ハンドル燃料タンク容量(L)0.5使用環境平坦地エンジン型式空冷2サイクル内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72922090-
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする