フジケン
フジケンオフセット
驚異の切れ味と抜群の耐久性。
広範囲な被研削材料・用途に使用できます。良く切れて、しかも長時間削れます。
JIS規格はもちろん労働安全衛生規則、研削盤等構造規格の水準を常に上回る安全性の高い砥石です。
用途
一般用…軟鉄、鉄鋼材の平板、アングル等の溶接部ビート取り、疵取り、パイプの研削等。
厚さ(mm)
6
適合材
一般用…軟鉄・鉄鋼材の平板・アングル等の溶接部ビート取り・疵取り・パイプの研削等。
最高使用周速度(m/s)
72
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72924287
100x6.0x15
15
13750
100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
72924296
125x6.0x22
22
11000
125
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください