カネミツ
柄付純馬毛キワトリ刷毛 長毛
毛丈(mm)
約45
材質(毛)
馬毛
行数
2行
主な用途
掃除用
毛色
白毛
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72924874
1002900900
¥1,290
¥
1,288
¥1,417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください