カネミツ
ステンコピー刷毛 薄手 3吋
幅(mm)
約77
全長(mm)
約235
毛丈(mm)
約55
材質(毛)
豚毛
主な用途
掃除用、塗装用
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72924960
1006100030
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください