柄付モルタル刷毛

柄付モルタル刷毛 - カネミツ柄付モルタル刷毛 - カネミツ柄付モルタル刷毛 - カネミツ柄付モルタル刷毛 - カネミツ柄付モルタル刷毛 - カネミツ柄付モルタル刷毛 - カネミツ柄付モルタル刷毛 - カネミツ柄付モルタル刷毛 - カネミツ
毛丈(mm)約45材質(毛)混毛主な用途掃除用内容量1丁
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
行数
毛色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7292449710017018001丁掛(180mm)6行
1,930
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
7292450610017027001丁半掛(270mm)6行
2,730
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
7292451510017036002丁掛(360mm)6行
3,820
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
7292452410019018001丁掛(180mm)6行ゴマ毛
2,450
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
7292454010019027001丁半掛(270mm)6行ゴマ毛
2,870
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
7292454910019036002丁掛(360mm)6行ゴマ毛
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
7292462810024018001丁掛(180mm)3行
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
7292463710026018001丁掛(180mm)3行ゴマ毛
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする