植込純馬毛モルタル刷毛

植込純馬毛モルタル刷毛 - カネミツ植込純馬毛モルタル刷毛 - カネミツ植込純馬毛モルタル刷毛 - カネミツ植込純馬毛モルタル刷毛 - カネミツ植込純馬毛モルタル刷毛 - カネミツ植込純馬毛モルタル刷毛 - カネミツ
毛丈(mm)約45材質(毛)馬毛行数6行主な用途掃除用内容量1丁
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
毛色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7292477710007001801丁掛(180mm)
2,690
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
7292478610007002701丁半掛(270mm)
4,050
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
7292479510007003602丁掛(360mm)
5,300
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
7292480410012018001丁掛(180mm)白毛
2,950
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
7292482010012027001丁半掛(270mm)白毛
4,250
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
7292482910012036002丁掛(360mm)白毛
5,500
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする