カネミツ
柄付純馬毛モルタル刷毛
毛丈(mm)
約45
材質(毛)
馬毛
主な用途
掃除用
内容量
1丁
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
行数
毛色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72924558
1002101800
1丁掛(180mm)
7行
黒
¥
2,870
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72924567
1002001800
1丁掛(180mm)
7行
ゴマ毛
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72924576
1002000009
1丁掛(180mm)
7行
白毛
¥
3,330
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72924646
1002627000
1丁半掛(270mm)
3行
ゴマ毛
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72924655
1002636000
2丁掛(360mm)
3行
ゴマ毛
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください