カネミツ
柄付キワトリ刷毛
毛丈(mm)
約30
材質(毛)
混毛
行数
3行
主な用途
掃除用
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72924899
1006200001
黒
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72924908
1006200002
白毛
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください