カネミツ
植込モルタル刷毛
毛丈(mm)
約45
材質(毛)
混毛
行数
6行
主な用途
掃除用
内容量
1丁
全8種類を絞り込む
毛色
ゴマ毛
黒
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
種類
毛色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72924689
1000101800
1丁掛(180mm)
黒
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72924698
1000102700
1丁半掛(270mm)
黒
¥
2,390
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72924707
1000103600
2丁掛(360mm)
黒
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72924716
1000301800
1丁掛(180mm)
ゴマ毛
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72924725
1000302700
1丁半掛(270mm)
ゴマ毛
¥
2,570
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72924734
1000303600
2丁掛(360mm)
ゴマ毛
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72924838
1000405400
3丁掛(540mm)
黒
¥
6,350
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72924847
1000407200
4丁掛(720mm)
黒
¥
8,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください