カネミツ
柄付刷毛 タイル用
毛丈(mm)
約45
材質(毛)
混毛
行数
7行
主な用途
掃除用
毛色
ゴマ毛
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72924664
1003700009
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください