曜日別特売

手植純馬毛モルタル刷毛

手植純馬毛モルタル刷毛 - カネミツ手植純馬毛モルタル刷毛 - カネミツ手植純馬毛モルタル刷毛 - カネミツ
毛丈(mm)約45材質(毛)馬毛行数6行主な用途掃除用毛色内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7292475010007018001丁掛(180mm)
4,690
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
7292475910007027001丁半掛(270mm)
7,040
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
7292476810007036002丁掛(360mm)
9,370
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする