カネミツ
柄付キワトリ刷毛 長毛
毛丈(mm)
約45
材質(毛)
混毛
行数
2行
主な用途
掃除用
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72924856
1002700900
黒
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72924890
1002600900
ゴマ毛
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください