防塵・防水デジタルレベル

防塵・防水デジタルレベル - アックスブレーン

完全現場仕様!タフネスボディ!角度(°)・勾配(%)・立上がり(mm/m)表示切替可能。防塵・防水性能IP67相当。
本体と資材を衝撃から守るプロテクトラバー付。

用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定に。付属品単4乾電池×3本(テスト用)、専用ソフトケース質量(g)(電池含む)340使用温度範囲(℃)-10~+50電源単4乾電池×3本最小表示0.05°/0.1°(選択可)(%表示は0.05°又は0.1°単位で換算して小数第1位まで表示)(mm/m表示は0.05°又は 0.1°単位で換算して整数で表示)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×64×27連続使用時間約100時間(アルカリ乾電池使用時)検出精度0°、180°位置時±0.05°。90°、270°位置時±0.1°。 それ以外±0.2°保管温度範囲(℃)-20~+70検出角度範囲(°)360(4方向90°及び8方向100%表示及び8方向1000mm/m表示)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72924016DLG-200VM
20,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする