曜日別特売

スタンダードプレスキャスター

スタンダードプレスキャスター - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスター - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
軸径(Φmm)20質量(kg)1.98許容荷重(kg)最大:200車輪径(Φmm)150材質(車輪)Wゴム取付高(mm)198リム幅(mm)45金具仕上U三価クロメート取付穴(mm)11.5ストッパー固定ストッパー付取付座(mm)137×93取付ピッチ(mm)100×56材質(金具)スチール車輪取付幅(mm)56車輪タイプ単輪内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72924034WKB-150
オープン
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする