独特のバックスライドと圧倒的な飛距離はそのままにMキャロがコンパクトになりました。ジグヘッド感覚で操作できるミニMキャロは、単純な小型化ではなく、バックスライドをやや抑え気味にしたことで堤防の敷石キワやピンスポット攻略が可能に!鉛+浮力体により、スローな釣りが展開出来るMキャロ最大の特徴は健在で、ジグヘッドのように繊細に誘いたいけど、強風でリグが入っていかないというような場面では圧倒的な威力を発揮します!また、従来スイベルなどを必要としていたリグシステムも、モノフィラメントライン「JOKER」(0.4・0.5号)に通し、下をウキ止クッションで止めるだけと簡単・手軽になりました!アジングの対象となるアジは、エサ釣りのようにコマセを撒いて活性を上げられるわけではないので基本的に堤防やケーソンの壁際、かけ上がりやブレイクなどに、ベイトを追い込んで捕食するアジが対象です。夜は外灯効果で群れが浮いたりといったケースもありますが、デイアジングやメバリングなら特に障害物などピンポイントに攻める必要があります。