ノーブランド
ポリプロピレン(PP) オスオスエルボ
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
オスオスエルボ
使用温度範囲(℃)
4~90
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
二面幅SW(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72939030
PPML-06
1個
19
7
10
4
14.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939039
PPML-08
1個
19
7
10
7
14.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939048
PPML-10
1個
24
7
14
7
18.5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939057
PPML-12
1個
27
9
17
9.5
22
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939066
PPML-06
1袋(5個)
19
7
10
4
14.5
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939075
PPML-08
1袋(5個)
19
7
10
7
14.5
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939084
PPML-10
1袋(5個)
24
7
14
7
18.5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939100
PPML-12
1袋(5個)
27
9
17
9.5
22
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939109
PPML-06
1袋(10個)
19
7
10
4
14.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939118
PPML-08
1袋(10個)
19
7
10
7
14.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939127
PPML-10
1袋(10個)
24
7
14
7
18.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939136
PPML-12
1袋(10個)
27
9
17
9.5
22
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材