ノーブランド
ポリプロピレン(PP) ブッシング
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
ブッシング
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用温度範囲(℃)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
最高使用圧力(MPa)
二面幅SW(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72937465
PPBU-0806
1個
4~90
17
7.4
(20℃時)1.4
14
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937474
PPBU-1006
1個
4~90
18
7.4
(20℃時)1.4
17
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937490
PPBU-1008
1個
4~90
18
7.4
(20℃時)1.4
17
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937499
PPBU-1206
1個
4~90
21
8.1
(20℃時)1.4
22
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937508
PPBU-1208
1個
4~90
21
8.1
(20℃時)1.4
22
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937517
PPBU-1210
1個
4~90
21
8.1
(20℃時)1.4
22
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937526
PPBU-2008
1個
4~90
22
8.5
(20℃時)1.4
27
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937535
PPBU-2010
1個
4~90
22
8.5
(20℃時)1.4
27
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937544
PPBU-2012H
1個
4~90
22
8.5
(20℃時)1.4
27
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937560
PPBU-2012S
1個
-20~60
32
10
(20℃時)1
30
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937569
PPBU-2512
1個
-20~60
32
10
(20℃時)1
37
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937578
PPBU-2520
1個
-20~60
32
10
(20℃時)1
37
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937587
PPBU-3212
1個
-20~60
35
10
(20℃時)1
46
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937596
PPBU-3220
1個
-20~60
35
10
(20℃時)1
46
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937605
PPBU-3225
1個
-20~60
35
10
(20℃時)1
46
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937614
PPBU-4012
1個
-20~60
37
12
(20℃時)1
52
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937630
PPBU-4020
1個
-20~60
37
12
(20℃時)1
52
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937639
PPBU-4025
1個
-20~60
37
12
(20℃時)1
52
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937648
PPBU-4032
1個
-20~60
37
12
(20℃時)1
52
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937657
PPBU-5012
1個
-20~60
43
14
(20℃時)1
63
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937666
PPBU-5020
1個
-20~60
43
14
(20℃時)1
63
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937675
PPBU-5025
1個
-20~60
43
14
(20℃時)1
63
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937684
PPBU-5032
1個
-20~60
43
14
(20℃時)1
63
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937700
PPBU-5040
1個
-20~60
43
14
(20℃時)1
63
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937709
PPBU-0806
1袋(5個)
4~90
17
7.4
(20℃時)1.4
14
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937718
PPBU-1006
1袋(5個)
4~90
18
7.4
(20℃時)1.4
17
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937727
PPBU-1008
1袋(5個)
4~90
18
7.4
(20℃時)1.4
17
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937736
PPBU-1206
1袋(5個)
4~90
21
8.1
(20℃時)1.4
22
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937745
PPBU-1208
1袋(5個)
4~90
21
8.1
(20℃時)1.4
22
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937754
PPBU-1210
1袋(5個)
4~90
21
8.1
(20℃時)1.4
22
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937770
PPBU-2008
1袋(5個)
4~90
22
8.5
(20℃時)1.4
27
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937779
PPBU-2010
1袋(5個)
4~90
22
8.5
(20℃時)1.4
27
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937788
PPBU-2012H
1袋(5個)
4~90
22
8.5
(20℃時)1.4
27
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937797
PPBU-2012S
1袋(5個)
-20~60
32
10
(20℃時)1
30
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937806
PPBU-2512
1袋(5個)
-20~60
32
10
(20℃時)1
37
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937815
PPBU-2520
1袋(5個)
-20~60
32
10
(20℃時)1
37
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937824
PPBU-3212
1袋(5個)
-20~60
35
10
(20℃時)1
46
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937840
PPBU-3220
1袋(5個)
-20~60
35
10
(20℃時)1
46
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937849
PPBU-3225
1袋(5個)
-20~60
35
10
(20℃時)1
46
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937858
PPBU-4012
1袋(5個)
-20~60
37
12
(20℃時)1
52
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937867
PPBU-4020
1袋(5個)
-20~60
37
12
(20℃時)1
52
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937876
PPBU-4025
1袋(5個)
-20~60
37
12
(20℃時)1
52
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937885
PPBU-4032
1袋(5個)
-20~60
37
12
(20℃時)1
52
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937894
PPBU-5012
1袋(5個)
-20~60
43
14
(20℃時)1
63
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937910
PPBU-5020
1袋(5個)
-20~60
43
14
(20℃時)1
63
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937919
PPBU-5025
1袋(5個)
-20~60
43
14
(20℃時)1
63
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937928
PPBU-5032
1袋(5個)
-20~60
43
14
(20℃時)1
63
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937937
PPBU-5040
1袋(5個)
-20~60
43
14
(20℃時)1
63
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937946
PPBU-0806
1袋(10個)
4~90
17
7.4
(20℃時)1.4
14
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72937955
PPBU-1006
1袋(10個)
4~90
18
7.4
(20℃時)1.4
17
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材