ノーブランド
ポリアミド樹脂(ナイロン66) フランジオスストレート
生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。
用途
チューブ・ホース等の継手
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
-20~110
寸法L(mm)
50
寸法L1(mm)
27
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
二面幅SW(mm)
22
寸法L2(mm)
8
寸法d(Φmm)
7
寸法d1(Φmm)
10
寸法d2(Φmm)
12
寸法d3(Φmm)
11
寸法D4(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※色がグレーに変わる場合があります。
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径R
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72930386
NFS-1012F
1個
G1/2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930395
NFS-1012F
1袋(5個)
G1/2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930404
NFS-1012F
1袋(10個)
G1/2
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材