ノーブランド
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ソケット
生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状
異径ソケット
使用温度範囲(℃)
-20~110
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
二面幅SW(mm)
ねじ径R
ねじ径R1
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72932154
NSN-0806
1個
22
15
17
Rc1/4
Rc1/8
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932170
NSN-1006
1個
25
15
21
Rc3/8
Rc1/8
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932179
NSN-1008
1個
25
15
21
Rc3/8
Rc1/4
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932188
NSN-1208
1個
27
17
26
Rc1/2
Rc1/4
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932197
NSN-1210
1個
27
17
26
Rc1/2
Rc3/8
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932206
NSN-2012
1個
35
21
34
Rc3/4
Rc1/2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932215
NSN-0806
1袋(5個)
22
15
17
Rc1/4
Rc1/8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932224
NSN-1006
1袋(5個)
25
15
21
Rc3/8
Rc1/8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932240
NSN-1008
1袋(5個)
25
15
21
Rc3/8
Rc1/4
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932249
NSN-1208
1袋(5個)
27
17
26
Rc1/2
Rc1/4
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932258
NSN-1210
1袋(5個)
27
17
26
Rc1/2
Rc3/8
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932267
NSN-2012
1袋(5個)
35
21
34
Rc3/4
Rc1/2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932276
NSN-0806
1袋(10個)
22
15
17
Rc1/4
Rc1/8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932285
NSN-1006
1袋(10個)
25
15
21
Rc3/8
Rc1/8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932294
NSN-1008
1袋(10個)
25
15
21
Rc3/8
Rc1/4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932310
NSN-1208
1袋(10個)
27
17
26
Rc1/2
Rc1/4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932319
NSN-1210
1袋(10個)
27
17
26
Rc1/2
Rc3/8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932328
NSN-2012
1袋(10個)
35
21
34
Rc3/4
Rc1/2
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材