ノーブランド
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 逆ブッシング
生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状
逆ブッシング
使用温度範囲(℃)
-20~110
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
内径(Φmm)
寸法L1(mm)
二面幅SW(mm)
ねじ径R
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72932730
NRBU-0608
1個
22
4.8
14
17
R1/8
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932739
NRBU-0610
1個
24
4.8
16
22
R1/8
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932748
NRBU-0612
1個
27
4.8
18
26
R1/8
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932757
NRBU-0806
1個
23
7
13
14
R1/4
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932766
NRBU-0810
1個
25
7
16
22
R1/4
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932775
NRBU-0812
1個
28
7
18
26
R1/4
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932784
NRBU-1006
1個
24
8
13
14
R3/8
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932800
NRBU-1008
1個
25
10
14
17
R3/8
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932809
NRBU-1012
1個
29
10
18
26
R3/8
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932818
NRBU-1206
1個
27
8
13
14
R1/2
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932827
NRBU-1208
1個
28
12
14
17
R1/2
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932836
NRBU-1210
1個
28
12
16
22
R1/2
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932845
NRBU-0608
1袋(5個)
22
4.8
14
17
R1/8
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932854
NRBU-0610
1袋(5個)
24
4.8
16
22
R1/8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932870
NRBU-0612
1袋(5個)
27
4.8
18
26
R1/8
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932879
NRBU-0806
1袋(5個)
23
7
13
14
R1/4
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932888
NRBU-0810
1袋(5個)
25
7
16
22
R1/4
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932897
NRBU-0812
1袋(5個)
28
7
18
26
R1/4
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932906
NRBU-1006
1袋(5個)
24
8
13
14
R3/8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932915
NRBU-1008
1袋(5個)
25
10
14
17
R3/8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932924
NRBU-1012
1袋(5個)
29
10
18
26
R3/8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932940
NRBU-1206
1袋(5個)
27
8
13
14
R1/2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932949
NRBU-1208
1袋(5個)
28
12
14
17
R1/2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932958
NRBU-1210
1袋(5個)
28
12
16
22
R1/2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932967
NRBU-0608
1袋(10個)
22
4.8
14
17
R1/8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932976
NRBU-0610
1袋(10個)
24
4.8
16
22
R1/8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932985
NRBU-0612
1袋(10個)
27
4.8
18
26
R1/8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932994
NRBU-0806
1袋(10個)
23
7
13
14
R1/4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933010
NRBU-0810
1袋(10個)
25
7
16
22
R1/4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933019
NRBU-0812
1袋(10個)
28
7
18
26
R1/4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933028
NRBU-1006
1袋(10個)
24
8
13
14
R3/8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933037
NRBU-1008
1袋(10個)
25
10
14
17
R3/8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933046
NRBU-1012
1袋(10個)
29
10
18
26
R3/8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933055
NRBU-1206
1袋(10個)
27
8
13
14
R1/2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933064
NRBU-1208
1袋(10個)
28
12
14
17
R1/2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933080
NRBU-1210
1袋(10個)
28
12
16
22
R1/2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材