ノーブランド
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ブッシング
生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状
ブッシング
使用温度範囲(℃)
-20~110
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
二面幅SW(mm)
ねじ径R
ねじ径R1
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72932337
NBU-0806
1個
17
7.4
14
R1/4
Rc1/8
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932346
NBU-1006
1個
18
7.4
17
R3/8
Rc1/8
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932355
NBU-1008
1個
18
7.4
17
R3/8
Rc1/4
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932364
NBU-1206
1個
21
8.1
22
R1/2
Rc1/8
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932380
NBU-1208
1個
21
8.1
22
R1/2
Rc1/4
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932389
NBU-1210
1個
21
8.1
22
R1/2
Rc3/8
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932398
NBU-2008
1個
22
8.5
27
R3/4
Rc1/4
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932407
NBU-2010
1個
22
8.5
27
R3/4
Rc3/8
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932416
NBU-2012
1個
22
8.5
27
R3/4
Rc1/2
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932425
NBU-0806
1袋(5個)
17
7.4
14
R1/4
Rc1/8
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932434
NBU-1006
1袋(5個)
18
7.4
17
R3/8
Rc1/8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932450
NBU-1008
1袋(5個)
18
7.4
17
R3/8
Rc1/4
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932459
NBU-1206
1袋(5個)
21
8.1
22
R1/2
Rc1/8
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932468
NBU-1208
1袋(5個)
21
8.1
22
R1/2
Rc1/4
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932477
NBU-1210
1袋(5個)
21
8.1
22
R1/2
Rc3/8
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932486
NBU-2008
1袋(5個)
22
8.5
27
R3/4
Rc1/4
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932495
NBU-2010
1袋(5個)
22
8.5
27
R3/4
Rc3/8
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932504
NBU-2012
1袋(5個)
22
8.5
27
R3/4
Rc1/2
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932520
NBU-0806
1袋(10個)
17
7.4
14
R1/4
Rc1/8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932529
NBU-1006
1袋(10個)
18
7.4
17
R3/8
Rc1/8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932538
NBU-1008
1袋(10個)
18
7.4
17
R3/8
Rc1/4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932547
NBU-1206
1袋(10個)
21
8.1
22
R1/2
Rc1/8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932556
NBU-1208
1袋(10個)
21
8.1
22
R1/2
Rc1/4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932565
NBU-1210
1袋(10個)
21
8.1
22
R1/2
Rc3/8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932574
NBU-2008
1袋(10個)
22
8.5
27
R3/4
Rc1/4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932590
NBU-2010
1袋(10個)
22
8.5
27
R3/4
Rc3/8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932599
NBU-2012
1袋(10個)
22
8.5
27
R3/4
Rc1/2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材