ノーブランド
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) エルボホースニップル
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質
ポリフッ化ビニリデン
形状
エルボホースニップル
使用温度範囲(℃)
-20~120
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
84
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
二面幅SW(mm)
適合ホース内径(Φmm)
竹の子部型式
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72941760
PVLHN-0406
1個
R1/8
11
4
4
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941769
PVLHN-0408
1個
R1/4
14
4
4
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941778
PVLHN-0506
1個
R1/8
11
5
5
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941787
PVLHN-0508
1個
R1/4
14
5
5
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941796
PVLHN-0512
1個
R1/2
22
5
5
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941805
PVLHN-0606
1個
R1/8
11
6
6
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941814
PVLHN-0608
1個
R1/4
14
6
6
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941830
PVLHN-0610
1個
R3/8
17
6
6
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941839
PVLHN-0612
1個
R1/2
22
6
6
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941848
PVLHN-0806
1個
R1/8
11
8
8
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941857
PVLHN-0808
1個
R1/4
14
8
8
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941866
PVLHN-0810
1個
R3/8
17
8
8
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941875
PVLHN-0812
1個
R1/2
22
8
8
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941884
PVLHN-1008
1個
R1/4
14
10
10
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941900
PVLHN-1010
1個
R3/8
17
10
10
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941909
PVLHN-1012
1個
R1/2
22
10
10
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941918
PVLHN-1020
1個
R3/4
27
10
10
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941927
PVLHN-1208
1個
R1/4
14
12
12
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941936
PVLHN-1210
1個
R3/8
17
12
12
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941945
PVLHN-1212
1個
R1/2
22
12
12
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941954
PVLHN-1220
1個
R3/4
27
12
12
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941970
PVLHN-1410
1個
R3/8
17
14
14
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
72941979
PVLHN-1412
1個
R1/2
22
14
14
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941988
PVLHN-1420
1個
R3/4
27
14
14
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941997
PVLHN-1612
1個
R1/2
22
16
16
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72942006
PVLHN-1620
1個
R3/4
27
16
16
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72942015
PVLHN-1912
1個
R1/2
22
19
19
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72942024
PVLHN-1920
1個
R3/4
27
19
19
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72942040
PVLHN-0406
1袋(5個)
R1/8
11
4
4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72942049
PVLHN-0408
1袋(5個)
R1/4
14
4
4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72942058
PVLHN-0506
1袋(5個)
R1/8
11
5
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72942067
PVLHN-0508
1袋(5個)
R1/4
14
5
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72942076
PVLHN-0512
1袋(5個)
R1/2
22
5
5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72942085
PVLHN-0606
1袋(5個)
R1/8
11
6
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72942094
PVLHN-0608
1袋(5個)
R1/4
14
6
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72942110
PVLHN-0610
1袋(5個)
R3/8
17
6
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72942119
PVLHN-0612
1袋(5個)
R1/2
22
6
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72942128
PVLHN-0806
1袋(5個)
R1/8
11
8
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72942137
PVLHN-0808
1袋(5個)
R1/4
14
8
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72942146
PVLHN-0810
1袋(5個)
R3/8
17
8
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72942155
PVLHN-0812
1袋(5個)
R1/2
22
8
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72942164
PVLHN-1008
1袋(5個)
R1/4
14
10
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72942180
PVLHN-1010
1袋(5個)
R3/8
17
10
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72942189
PVLHN-1012
1袋(5個)
R1/2
22
10
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72942198
PVLHN-1020
1袋(5個)
R3/4
27
10
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72942207
PVLHN-1208
1袋(5個)
R1/4
14
12
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72942216
PVLHN-1210
1袋(5個)
R3/8
17
12
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72942225
PVLHN-1212
1袋(5個)
R1/2
22
12
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72942234
PVLHN-1220
1袋(5個)
R3/4
27
12
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72942250
PVLHN-1410
1袋(5個)
R3/8
17
14
14
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材