曜日別特売

オールマイティVH21H

オールマイティVH21H - mizuno(ミズノ)オールマイティVH21H - mizuno(ミズノ)オールマイティVH21H - mizuno(ミズノ)オールマイティVH21H - mizuno(ミズノ)オールマイティVH21H - mizuno(ミズノ)オールマイティVH21H - mizuno(ミズノ)オールマイティVH21H - mizuno(ミズノ)オールマイティVH21H - mizuno(ミズノ)

オールマイティVH 21H
ハイカット派に嬉しい爽快な通気性!
心強い足首のサポートはもちろん、ソール側面の通気孔とアッパーの大部分を占めるメッシュ素材が、「ハイカットはムレやすい」というイメージを変えました。
ハイカットでもムレにくい快適ワークシューズ。
ソール側面の8つの通気孔と、通気用の孔をあけたインソール、編み目の大きいエアメッシュをアッパーに採用することで通気性を高いレベルで追求しました。
3本ベルトの採用により、着脱の利便性や甲周りの調整もラクに行えます。※メーカー従来品比
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用。
足当たりの柔らかさ:ハイカット履き口の裏材を巻き上げることで足当たりの柔らかさに配慮。
ソールにミズノ独自の「インタークール構造」を採用:8つの通気孔によってシューズ内の空気を外に排出。
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。
3本ベルトタイプ:ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整してしっかり固定。一番上のベルトは、カットして長さ調整が可能。
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール。
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上。

用途建設業・製造業質量(g)約420(26.0cm片方)材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底サイズレンジ24.5~28.0、29.0内容量1足
注意
※通気性を重視した設計を採用しているため、ソール通気孔から靴内に水が浸入することや、ソール通気孔へ小石などの固形物が詰まる恐れがあります。あらかじめご了承ください。
※通気性に関しましてはメーカーyoutube[ALMIGHTY VH 11L(オールマイティ VH 11L) 商品PV]よりご確認下さい。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72925504F1GA24090925509:ブラック×ライムイエロー25.5
オープン13,800
13,800
15,180(税込)
当日出荷
72925520F1GA24090926009:ブラック×ライムイエロー26
オープン13,800
11,680
アウトレット
12,848(税込)
当日出荷
残り3点です
72925529F1GA24090926509:ブラック×ライムイエロー26.5
オープン13,800
13,800
15,180(税込)
当日出荷
72925556F1GA24090928009:ブラック×ライムイエロー28
オープン13,800
13,800
15,180(税込)
当日出荷
72925565F1GA24090929009:ブラック×ライムイエロー29
オープン13,800
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
残り1点です
72925590F1GA24092425024:ターコイズ×オレンジ25
オープン13,800
11,680
アウトレット
12,848(税込)
当日出荷
残り1点です
72925599F1GA24092425524:ターコイズ×オレンジ25.5
オープン13,800
11,680
アウトレット
12,848(税込)
当日出荷
残り2点です
72925617F1GA24092426524:ターコイズ×オレンジ26.5
オープン13,800
13,800
15,180(税込)
当日出荷
72925644F1GA24092428024:ターコイズ×オレンジ28
オープン13,800
13,800
15,180(税込)
当日出荷
72925660F1GA24092429024:ターコイズ×オレンジ29
オープン13,800
11,680
アウトレット
12,848(税込)
当日出荷
残り2点です
72925635F1GA24092427524:ターコイズ×オレンジ27.5
オープン13,800
13,800
15,180(税込)
取扱停止中
返品不可
72925486F1GA24090924509:ブラック×ライムイエロー24.5
オープン
取扱い終了
72925495F1GA24090925009:ブラック×ライムイエロー25
オープン
取扱い終了
返品不可
72925538F1GA24090927009:ブラック×ライムイエロー27
オープン
取扱い終了
返品不可
72925547F1GA24090927509:ブラック×ライムイエロー27.5
オープン
取扱い終了
返品不可
72925574F1GA24092424524:ターコイズ×オレンジ24.5
オープン
取扱い終了
72925608F1GA24092426024:ターコイズ×オレンジ26
オープン
取扱い終了
返品不可
72925626F1GA24092427024:ターコイズ×オレンジ27
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ALMIGHTY VH 11L(オールマイティ VH 11L) 商品PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする