防寒フーディベスト

防寒フーディベスト - バートル

薄手ながら防水性、撥水性、防風性を高い次元で備えたライトシェル素材
薄手のリップシェルで身体の動きを妨げない軽やかなフィッティングが特徴
ライニングにはビッグサイズのバートルロゴがシンボリックに映える
高めに設定したフードカラーが首元をすっぽり覆うため真冬でも温かな体感が持続
フロントに機能性を高めるダブルジップファスナーを配備
男女ユニセックスの着用に対応

種別ベスト混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100機能撥水、透湿素材マイクロリップライトシェル、耐久撥水加工、耐水圧10000mm、透湿性5000g/m2/24hrs(TPUラミネートコーティング)グリーンマーク認定内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793494565034ブラックS4163100
8,800
取扱い終了
返品不可
793494655034アーバンブラックS4163100
8,800
取扱い終了
返品不可
793494745034アーミカーキS4163100
8,800
取扱い終了
返品不可
793494905034ブラック3XL5175126
10,300
取扱い終了
返品不可
793494995034アーバンブラック3XL5175126
10,300
取扱い終了
返品不可
793495085034アーミカーキ3XL5175126
10,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする