曜日別特売

防寒ジャケット

防寒ジャケット - バートル防寒ジャケット - バートル

サーモクラフト(電熱バッド)装着対応モデル
撥水性・防風性・耐水圧などアウトドアフィールドに役立つ機能を備えたウエスタンデザイン防寒
ウエスタンヨークに高強度コーデュラナイロンを採用
フロントには上下開閉出来るダブルジップファスナーを配備
スタンド衿廻りに温もり感たっぷりなシープボアを採用
保温性のあるアルミメッシュを内側に備え、電熱パッドとの併用で抜群の保温力を追求
男女ユニセックスに対応したすっきりとしたスマートなシルエット

種別ジャケット混率(%)表地:ポリエステル100、別布:コーデュラナイロン100、裏地:ポリエステル100機能撥水性・防風性・発熱素材表地:リップストップシェル、ヨーク部コーデュラナイロン、耐水圧10000mm(PUラミネートコーティング)、強撥水加工、裏地:アルミメッシュラミネート加工(保温性)グリーンマーク認定内容量1枚
注意
※サーモクラフト着用時はエアークラフトバッテリーを必ずご使用ください。
※他社商品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。また、低温やけどにもご注意ください。
※ご使用前に必ず電熱パッド、およびエアークラフトバッテリーの取扱説明書に記載の内容を最後までよくお読みいただき、ご使用上の注意事項本商品の能力、使用方法など十分ご理解のうえで、ご使用前に動作確認を行い、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793489395020カーディナルXXL536874
13,400
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
793490365020ミルスグリーンS436064
12,500
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
793490795020カーディナルS436064
12,500
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
793490885020カーディナルM45.56267
12,500
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
793490975020カーディナルL486470
12,500
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
793491065020カーディナルXL50.56672
12,500
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
793491155020ブラックウッドS436064
12,500
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
793491245020ブラックウッドM45.56267
12,500
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
793491405020ブラックウッドL486470
12,500
取扱い終了
返品不可
793489145020ブラックXXL536874
13,400
取扱い終了
返品不可
793489305020ミルスグリーンXXL536874
13,400
取扱い終了
返品不可
793489485020ブラックウッドXXL536874
13,400
取扱い終了
返品不可
793489575020ブラック3XL55.56846
14,000
取扱い終了
返品不可
793489665020ミルスグリーン3XL55.56846
14,000
取扱い終了
返品不可
793489755020カーディナル3XL55.56846
14,000
取扱い終了
返品不可
793489845020ブラックウッド3XL55.56846
14,000
取扱い終了
返品不可
793490005020ブラックS436064
12,500
取扱い終了
返品不可
793490095020ブラックM45.56267
12,500
取扱い終了
返品不可
793490185020ブラックL486470
12,500
取扱い終了
返品不可
793490275020ブラックXL50.56672
12,500
取扱い終了
返品不可
793490455020ミルスグリーンM45.56267
12,500
取扱い終了
返品不可
793490545020ミルスグリーンL486470
12,500
取扱い終了
返品不可
793490705020ミルスグリーンXL50.56672
12,500
取扱い終了
返品不可
793491495020ブラックウッドXL50.56672
12,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする