曜日別特売

タチバナ キーボックス携帯式 ブラック(黒)

タチバナ キーボックス携帯式 ブラック(黒) - タチバナ製作所タチバナ キーボックス携帯式 ブラック(黒) - タチバナ製作所タチバナ キーボックス携帯式 ブラック(黒) - タチバナ製作所タチバナ キーボックス携帯式 ブラック(黒) - タチバナ製作所タチバナ キーボックス携帯式 ブラック(黒) - タチバナ製作所タチバナ キーボックス携帯式 ブラック(黒) - タチバナ製作所タチバナ キーボックス携帯式 ブラック(黒) - タチバナ製作所タチバナ キーボックス携帯式 ブラック(黒) - タチバナ製作所

携帯・壁掛兼用のキーボックス(鍵保管収納庫)です。自由に持ち運べる様、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。 扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。テプラ、ネームランドなどの18mmのテープも使用可能です。

用途鍵の保管、整理に最適材質スチールブラック(黒)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
ホルダー数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79351310Ci-30BKシリンダー錠×2本 キープレート:アイボリー×10枚、緑×10枚、オレンジ×10枚4005531030
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
79351319Ci-40BKシリンダー錠×2本 キープレート:アイボリー×10枚、赤×10枚、黄色×10枚、緑×10枚3007033040
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
79351328Ci-60BKシリンダー錠×2本 キープレート:アイボリー×10枚、赤×10枚、黄色×10枚、青×10枚、緑×10枚、オレンジ×10枚4007033060
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする