MASTERTOOL
スタンダードニッパ極
通常の薄刃タイプと違い、刃の合わせを究極までこだわったモデルとなっております。
刷毛のように広がったより線なども綺麗にカットできるようなこだわりの仕上げ刃です。
用途
鉄線や銅線、VA線や広がったより線なども切断できる。
材質
高級工具鋼・高級刃物鋼
全長(mm)
150
色
ブラック
質量(g)
170
刃形
薄刃(フラット刃)
切断能力(mm)
柔鉄線:Φ1.6、銅線:Φ2.6、VA線:1.6×3芯
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79351425
MSN-150
¥
2,980
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください