Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス Minitekシリーズ 圧着 77138-001LF

Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス Minitekシリーズ 圧着 77138-001LF - AMPHENOL

手動圧着工具については品番:721-2575721-2575を参照してください。.2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)圧着コンタクト.AmphenolFCIMinitek(TM)圧着コンタクトの2.00mmメスソケット圧着は、MinitekシリーズのCTWアクティブラッチハウジング内で使用します(代表品番:673-7616673-7616を参照)。.りん青銅材コンタクト部分での金めっきの厚さ::714-2404714-2404は0.76μm、:771-0114771-0114は0.2μm、ほかは金フラッシュワイヤゲージ範囲:26-30AWG

シリーズMinitek材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105適合電線サイズ(Min)30AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Minitekコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)20内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7937310777138-001LF
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする