曜日別特売

APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, ISR3SAD600

APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, ISR3SAD600 - APEM

IEC512-4-IEC-512-6.モメンタリプッシュボタンスイッチIP67シリーズIP-プラグ端子、Φ12mmブッシング.パネル背後の奥行きが狭い小型軽量プラスチック製ボタンとケース優れた触覚フィードバック

仕様イルミネーションなし保護構造IP67シリーズISSeries定格電圧32Vac接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)ISR3SAD600材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)400@32Vac内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79371768ISR3SAD600
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする