曜日別特売

APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPR3SAD-2

APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPR3SAD-2 - APEM

EN50102-IEC512-4-IEC512-6.モメンタリ押ボタンスイッチIP67シリーズIPラグ端子、Φ12mmブッシング.苛酷な環境向けです。塩水噴霧に対する耐性あり非常に頑丈:IK06。優れたタッチフィードバック。丸型と角型があります。

仕様イルミネーションなし保護構造IP67定格電圧28Vdc接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IPR3SAD-2材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79371567IPR3SAD-2
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする